ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71694266 品番B506I-HOOK-LOOP-TIES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面ファスナー式ケーブル結束バンド:ケーブルを整理し、配線の乱れを軽減する長さ約15cmの面ファスナー式ケーブルタイ(50本入り)。巻き付けるだけで固定できる自己固定型。デスク周りやオフィス、自宅の作業環境に便利
機器の保護:ケーブル整理バンドで機器の熱こもりを抑えて空気の流れを改善し、ケーブルやコネクターへの負担を軽減。
柔軟なケーブル管理: 複数のケーブルをまとめて整理できる、長さ調整可能な配線整理用ケーブルオーガナイザー。 繰り返し使える結束ストラップで、自由に結束でき、必要に応じてケーブルの追加や取り外しも簡単
ITプロに選ばれ続ける対応:40年に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする