Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 天秤
Yamato(大和製衡)の 電子天秤
電子天びん LBSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
目量(g)
0.1
注文コード
71694440
品番
LBS-100B-3000
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機能とコストのバランスを追求したモデル。
計数機能付き
小動物の測定に使える表示固定機能付き
寸法(mm)
199×282×79、載皿:176×176
質量(kg)
1.7
電源
0.8W 専用ACアダプター(付属)、単3型乾電池6本(別売)
ひょう量(g)
3000
目量(g)
0.1
機能
ゼロ点設定、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能、表示固定機能、計数機能、チェッカー機能、割合計量機能、測定履歴確認機能、シリアル通信機能
表示文字サイズ
20mm