電子天びん LBSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 目量(g)0.01 注文コード71694528 品番LBS-100B-300(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は目量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

機能とコストのバランスを追求したモデル。
計数機能付き
小動物の測定に使える表示固定機能付き

寸法(mm)199×282×277、載皿:Φ120 質量(kg)2.5 電源0.8W 専用ACアダプター(付属)、単3型乾電池6本(別売) ひょう量(g)300 目量(g)0.01 機能ゼロ点設定、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能、表示固定機能、計数機能、チェッカー機能、割合計量機能、測定履歴確認機能、シリアル通信機能 表示文字サイズ20mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする