デジタルポータブルスケール(検定品)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード71694546 品番DP-8700PW(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びが便利な業務用薄型台はかり

用途物流向けに最適 寸法(mm)325×310×64、載皿:325×310 質量(kg)3.5 消費電力(W)0.4 ひょう量(kg)200 電源単3型乾電池6本(別売)またはACアダプター(付属) 目量(kg)0〜100の場合は0.1/100〜200の場合は0.2 機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、オートオフ機能、表示固定機能、BMI表示機能(体重計) 表示文字サイズ10(W)X25(H)mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする