正面

4901080320919 アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 アース製薬 71694686 4901080320919 アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 アース製薬 71694686 4901080320919 アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 アース製薬 71694686

アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード71694686 品番4901080320919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ゴミ箱にゴキブリ寄せ付けない!ゴキブリ用忌避剤。ゴキブリが嫌がる天然ハッカ油配合。貼るだけ簡単。化学合成殺虫成分不使用。
●生ごみ臭に集まるゴキブリに●ゴキブリは、ゴミ箱が大好き・ゴキブリは、暗い・狭い・暖かい場所を好むさらに、生ゴミのニオイで、ゴキブリは集まってくる・・・●貼るだけで徹底対策:フタに貼るだけでゴキブリを寄せつけない●ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油配合!貼るだけでゴキブリを徹底ガード!●化学合成殺虫成分不使用なので、キッチンのゴミ箱など食品周りでもご使用いただけます。●赤ちゃんやペットのいるご家庭にもオススメです。●効果約1ヵ月※使用環境により異なります●貼るだけ簡単2個入●ゴミ箱用●やさしいミントの香り【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)・Act For ECO・森林資源保全【販売名】アースゴキブリアウトQa2【効能・効果】ゴキブリの忌避【防除用医薬部外品】

使用方法
【開封前の準備】
袋の両端の赤い部分と青い部分がどちらも見えることを確認してください。
※袋がどちらかに寄っている場合は、袋の位置を調整してください。
(1)本品の袋の端(赤色)を「切る」の点線に沿って、必ず切り取ってください。
(2)袋の反対側(青色)を引っ張り、容器から袋を引き抜いてください。薬剤がセットされ、揮散が開始します。
(3)透明トレーと容器の間に入っている付属のテープを、容器裏面に貼ってください。
(4)容器をゴミ箱のフタ(内側)に貼り付けてください。貼り付ける際は、ゴミ箱のフタ裏面の汚れ、水分、油分などをよく拭き取ってください。
ゴミ箱は閉めてください。
※両面テープは、設置面に残る場合があります。
●約20Lの空間あたり1個設置してください。
●閉鎖空間以外では有効成分が十分な濃度に達しないため効果は発揮されません。
●ゴミ箱のフタを閉めるなど、本品使用時は引き出し・棚等は閉め切って使用してください。
【ご使用の目安】20Lのゴミ箱あたり1個
付属品 成分【有効成分】ハッカ油0.3g(1個あたり)【その他の成分】紫色201号、その他2成分 香りやさしいミントの香り 対象害虫ゴキブリ 有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 FSC認証認定 FSC認証番号C178610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする