正面

4901080327918 虫よけブレスレット ミッキー&ミニー アース製薬 71694695 4901080327918 虫よけブレスレット ミッキー&ミニー アース製薬 71694695

虫よけブレスレット ミッキー&ミニー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード71694695 品番4901080327918
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

手首などにつけるブレスレットタイプの虫よけ。殺虫成分不使用。虫の嫌がる天然精油を配合。レモンユーカリオイルの爽やかな香りです。
●親子で使える手首などにつけられる、足首にも●5種のかわいいブレスレット●虫の嫌がる天然精油を配合したブレスレットです。●シリコーンのやわらか素材のブレスレットで、手首・足首に簡単につけることができます。●レモンユーカリの爽やかな香りです。おでかけ、公園遊び、アウトドアの時におすすめです。●水にぬれても香りは失われません。●ベタつきもありません。※嫌な虫の飛来阻止効果を自然環境下で確認しています。●殺虫成分不使用●レモンユーカリの香り●香り約12時間持続※本品は蚊を対象にした商品ではありません。【品名】虫よけブレスレット【用途】手首・足首用【内容量】30個(5種類×6個)【対象害虫】ユスリカ●本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)との契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。(C)Disney

使用方法
●袋からブレスレットを取り出し、手首・足首に2個から4個通して、使用してください。
●虫が多い場所では、ブレスレットの個数を増やして使用してください。
●手首・足首の両方に通して使用すると効果的です。
●香りは約12時間持続します。(1日1回使用の場合)ただし、使用環境により変動します。
●本品は蚊を対象とした商品ではありません。蚊にお困りの場合は、はだまもなどの虫よけ剤をお使いください。
●本品は化学合成殺虫成分を使用していないので、使用している商品に比べ、効果の強さはマイルドです。
●風向き、風量、気温などの使用環境により、効果・持続は異なります。
※開封後は、チャックを完全に密封して、保管してください。
【用途例】
おでかけ、公園遊び、キャンプ、アウトドア、ハイキング、釣り、花火など様々な場面でご利用頂けます。
付属品 成分レモンユーカリオイル(天然精油)、香料、シリコン系樹脂 香りレモンユーカリの香り 対象害虫ユスリカ 効果香り約12時間持続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする