正面

マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71694747 品番4901080325112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

玄関などに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
●3つの薬剤が決め手!
速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!
【効きめの秘密】
・世界唯一(※有効成分の組み合わせ・自社調査(吊り下げ虫よけにおいて2025年4月現在))アースだけの3つの薬剤が決め手
速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果が続く
トリプル処方(プロフルトリン、エムペントリン、トランスフルトリン)
・アース独自のマルチフィラメント構造
薬剤をたっぷり含み、最初から最後まで薬剤が広範囲に広がる
1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
繊維の束なので表面積が大きい
●いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!
【使いやすいスライドフック】
・上下にスライドさせるだけ!
・さまざまなドアノブにフィットする!玄関の内側でもお使いいただけます。
・ドアノブにピタッとフィットさせることで、落下&ガタガタ音防止!
●雨にぬれても大丈夫
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●全方位に広がる!
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。
●1年用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。
●玄関用
●無臭タイプ
●不快害虫用
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)
【適用害虫】ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)

付属品お取替え目安シール 成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3)フックを1番上まで引き上げてください。(4)玄関のドアノブなど吊り下げる所に引っ掛けて、フィットするまでフックを押し下げてください。ピタッとフィットすることで、風が吹いても落ちにくい!※お手持ちのヒモを容器の取り付け部に引っかけて、使用することもできます。【使用場所】玄関まわりの設置場所に応じて、フックの長さを調整して、お使いください。●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内の試験においてユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】玄関先(屋外・屋内)など気になる場所に1個【使用期間】約1年間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。 香り無臭タイプ 対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ) 有効期間1年用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。 FSC認証認定 FSC認証番号C081641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする