正面

マモルーム 虫よけ吊るだけプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効期間9ヵ月用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。 注文コード71694790 品番4901080327512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,814
販売価格(税別)
1,649
この商品は有効期間など3種類から選べます 他の種類を見る

ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
●3つの薬剤が決め手!速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!【効きめの秘密】・世界唯一(※有効成分の組み合わせ・自社調査(吊り下げ虫よけにおいて2025年4月現在))アースだけの3つの薬剤が決め手速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果が続くトリプル処方(プロフルトリン、エムペントリン、トランスフルトリン)・アース独自のマルチフィラメント構造薬剤をたっぷり含み、最初から最後まで薬剤が広範囲に広がる1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束繊維の束なので表面積が大きい●いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!●まとめ買い2個入●雨にぬれても大丈夫●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも●全方位に広がる!※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。●9ヵ月用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。●無臭タイプ●不快害虫用【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)【適用害虫】ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)

使用方法
(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)
(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください
(3-1)【吊るして使用する場合】フックを上側に持ち上げて、カチッと音がするようにツメに引っ掛けてください。
(3-2)【置いて使用する場合】容器とフックが90度になる位置までフックを持ち上げて、カチッと音がするまで容器本体に差し込んでください。
【使用場所】軒下、ベランダ、物干しに・屋内に・玄関先に
●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。
●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)
●屋内での試験において、ユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
【使用の目安】ベランダ、屋内、玄関先など気になる場所に1個
【使用期間】約9ヵ月間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。
付属品お取替え目安シール 成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 香り無臭タイプ 対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ) 有効期間9ヵ月用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。 FSC認証認定 FSC認証番号C081641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする