すべてはゴキブリを見ないために。あらゆるすき間にフィット。12の効果でメスの持つ卵、薬剤抵抗性ゴキブリ、巣のゴキブリにも置いたその日から効く。お部屋にフィットするグレージュ色。
●すべてはゴキブリを見ないために
●すき間にフィット&お部屋にフィット&ゴキブリにフィット
●あなたの生活にフィットするゴキブリ対策
【あらゆるすき間にフィット】厚さ約1/3(※ブラックキャップとの比較)
・厚さ9mm
・冷蔵庫の下・食器棚などにピッタリ
【あらゆるお部屋にフィット】グレージュ色
・お部屋に馴染んで、目立たずゴキブリ対策
【あらゆるゴキブリにフィット】アース独自の超侵入構造
・ゴキブリは体にフィットする場所を好む習性があります。
幼虫から大型まで様々なサイズのゴキブリに対応した高さの侵入口により、ゴキブリを逃さず駆除します。
・ゴキブリの種類・好む高さ:幼虫・3mm、小型ゴキブリ:5mm、大型ゴキブリ:7mm
【アースブラックキャップ12の効果!】
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合
・エサを食べたゴキブリを速効駆除
(2)3度効く!巣のゴキブリにも効く!
1.エサを食べたゴキブリ
2.そのフンや死骸を食べた巣のゴキブリ
3.さらに外から侵入してきたゴキブリ
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと駆除
(3)メスの持つ卵に効く!
・エサを食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮
(4)薬剤抵抗性ゴキブリ(※ピレスロイド系抵抗性ゴキブリ)に効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)8つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
「すき間で優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器!」
(8)たくさん置くことでゴキブリの駆除効果がアップ
(9)シェルターの暗闇でゴキブリが警戒しにくい
(10)ゴキブリに適度な侵入口で入りやすい
(11)大型・小型ゴキブリにかかわらず体にフィットする特殊構造で引き寄せる
(12)すき間に置きやすいスリム設計で、すき間に潜むゴキブリに効く
●1年間効く!(※使用環境により異なります)
●プロの使う速効成分フィプロニル配合
●16個入:最大約49畳分(10平方メートルあたり2個設置の場合(1畳1.62平方メートルで計算))
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)
【販売名】アースゴキブリダンゴFC-14c
【効能・効果】ゴキブリの駆除
【防除用医薬部外品】駆除エサ剤