正面

ブラックキャップ フィットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(32個) 注文コード 71694878 品番 4901080335210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,144
販売価格(税別)
1,949

すべてはゴキブリを見ないために。あらゆるすき間にフィット。12の効果でメスの持つ卵、薬剤抵抗性ゴキブリ、巣のゴキブリにも置いたその日から効く。お部屋にフィットするグレージュ色。
●すべてはゴキブリを見ないために
●すき間にフィット&お部屋にフィット&ゴキブリにフィット
●あなたの生活にフィットするゴキブリ対策
【あらゆるすき間にフィット】厚さ約1/3(※ブラックキャップとの比較)
・厚さ9mm
・冷蔵庫の下・食器棚などにピッタリ
【あらゆるお部屋にフィット】グレージュ色
・お部屋に馴染んで、目立たずゴキブリ対策
【あらゆるゴキブリにフィット】アース独自の超侵入構造
・ゴキブリは体にフィットする場所を好む習性があります。
幼虫から大型まで様々なサイズのゴキブリに対応した高さの侵入口により、ゴキブリを逃さず駆除します。
・ゴキブリの種類・好む高さ:幼虫・3mm、小型ゴキブリ:5mm、大型ゴキブリ:7mm
【アースブラックキャップ12の効果!】
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合
・エサを食べたゴキブリを速効駆除
(2)3度効く!巣のゴキブリにも効く!
1.エサを食べたゴキブリ
2.そのフンや死骸を食べた巣のゴキブリ
3.さらに外から侵入してきたゴキブリ
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと駆除
(3)メスの持つ卵に効く!
・エサを食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮
(4)薬剤抵抗性ゴキブリ(※ピレスロイド系抵抗性ゴキブリ)に効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)8つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
「すき間で優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器!」
(8)たくさん置くことでゴキブリの駆除効果がアップ
(9)シェルターの暗闇でゴキブリが警戒しにくい
(10)ゴキブリに適度な侵入口で入りやすい
(11)大型・小型ゴキブリにかかわらず体にフィットする特殊構造で引き寄せる
(12)すき間に置きやすいスリム設計で、すき間に潜むゴキブリに効く
●1年間効く!(※使用環境により異なります)
●プロの使う速効成分フィプロニル配合
●大容量32個入:最大約98畳分(10平方メートルあたり2個設置の場合(1畳1.62平方メートルで計算))
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)
【販売名】アースゴキブリダンゴFC-14c
【効能・効果】ゴキブリの駆除
【防除用医薬部外品】駆除エサ剤

付属品 成分【有効成分】フィプロニル0.05%(w/w)【その他の成分】液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分 使用方法●1個ずつ切り離してお使いください。●容器を切り離す際には、容器が割れることがあるので、段の付いた面を上にしてていねいに割り取ってください。●電子レンジの下や冷蔵庫の下、流しの下のすき間などに10平方メートル(約6畳)あたり2個から4個置いてください。●設置した本品やその周辺には、スプレー等の薬剤をかけないでください。●一度にたくさんお使いいただくとより効果的です。●一度に使用しない時は、元のアルミ袋に入れて、テープなどで密封して保管してください。設置後、約1年間効果があります。(使用環境により異なります。)【効果的な置き場所】●台所:冷蔵庫の下・電子レンジの下・ごみ箱の周り・流しの下・棚の中・引き出しの中●洗濯機・洗面所・トイレ:洗濯機の下・洗面台の下・トイレの隅 対象害虫ゴキブリ 有効期間1年間(※使用環境により異なります) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 FSC認証認定 FSC認証番号C081641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする