正面

4901080323415 カメムシコロリ 貼るタイプ アース製薬 71694948 4901080323415 カメムシコロリ 貼るタイプ アース製薬 71694948

カメムシコロリ 貼るタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード71694948 品番4901080323415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

カメムシを家に入れたくない人へ。貼るだけで、カメムシの侵入を防げる。殺虫成分不使用。赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも。
●カメムシを家に入れたくない人へ
●貼るだけで約3ヵ月間侵入防止※使用環境により異なります
●貼った当日から効果を実感
●屋内に侵入するカメムシに効果的
●ハーブに含まれる有効成分
●大きな窓にも対応
●殺虫成分不使用
●貼るタイプ
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●ハーブの香り
【品名】芳香剤
【適用害虫】カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシ)
主な発生時期:4月から6月・9月から11月

使用方法
(1)貼り付ける場所を決めたら、本品がしっかり貼り付くようにタオル等で汚れを拭き取る。
(汚れがあるとはがれやすくなる。)
(2)付属の両面テープを黄色い剥離紙からはがして本品裏面に記載の「テープ」マークの位置に1枚貼り付ける。
※2枚連なっているため1枚ずつ使用する。
(3)両面テープの白色の剥離紙をはがして、室外側の網戸や窓の一番外側のサッシに本品を貼り付ける。
※取付時の注意:本品を貼り付ける際に上下を間違えないようにする。(本品に記載の「うえ」マークが上部になるように貼り付ける。)塗装面には貼り付けない。引き違い窓に設置する場合は、窓開閉時に干渉しない場所にする。
【設置場所】室外に設置する。掃き出し窓など大きな窓には2個設置する。
【設置の目安】1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。)
【持続期間】約3ヵ月(使用環境により異なる。)
有効期間
約3ヵ月間侵入防止※使用環境により異なります
付属品両面テープ 成分【有効成分】食品成分(ハーブに含まれる成分) 香りハーブの香り 対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする