蚊からお部屋を守るスイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治
常に成分が供給され続けるので効きめが安定
お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック
トランスフルトリン+天然精油[ハッカ油(香料中)]
●おうちまるごと予防空間
●蚊用
●4ヵ月(1日12時間使用)
●取替えボトル
●スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
●お部屋に成分が広がり蚊の侵入をブロック
●お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治
・常に成分が供給され続けるので効きめが安定。
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●無香性
●ラインナップ:蚊用、ゴキブリ用、ダニ用、コバエ用、ハウスダスト・花粉用(ダニのフン・PM2.5・カビ)
・マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)
【販売名】アースリキッドR4
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止
【使用期間】約4ヵ月(1日12時間使用・約1440時間分)
【適用範囲】4.5畳から12畳
【防除用医薬部外品】