正面

4901080322913 マモルーム コバエ用 アース製薬 71694975 4901080322913 マモルーム コバエ用 アース製薬 71694975

マモルーム コバエ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71694975 品番 4901080322913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

おうちまるごと予防空間!コバエ成虫駆除&幼虫駆除による発生予防。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
●おうちまるごと予防空間
●コバエ用
●2ヵ月(1日12時間使用)
●器具+取替ボトル
●スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
●お部屋に成分が広がり、コバエがいなくなる
・成虫の駆除による効果
・効果は使用環境や害虫によって異なりますが、数時間以上かけてゆっくり現れます
・侵入抑制効果はありません
●コバエの発生も予防
・幼虫の駆除による効果
・効果は使用環境やコバエの種類により異なりますが、数日以上かけてゆっくり現れます
●コバエが出やすいゴミ箱やキッチン周りにおすすめ
●常に成分が供給され続けるので効きめが安定
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●無香性
●ラインナップ:蚊用、ゴキブリ用、ダニ用、コバエ用、ハウスダスト・花粉用(ダニのフン・PM2.5・カビ)
・マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・再生プラ使用(クリアケースに再生プラスチックを10%以上使用)
【用途】コバエ成虫の駆除、幼虫の駆除による発生予防
【使用期間】約2ヵ月(1日12時間使用・約720時間分)
【適用範囲】4.5畳から12畳
【対象害虫】コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ)
【セット内容】器具1個、取替えボトル1本2ヵ月用(45mL)
【コバエ発生予防剤】

付属品 成分【有効成分】トランスフルトリン 使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。 香り無香性 対象害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ) 有効期間約2ヵ月(1日12時間使用・約720時間分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする