おうちまるごと予防空間!コバエ成虫駆除&幼虫駆除による発生予防。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
●おうちまるごと予防空間
●コバエ用
●2ヵ月(1日12時間使用)
●取替えボトル
●スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
●お部屋に成分が広がり、コバエがいなくなる
・成虫の駆除による効果
・効果は使用環境や害虫によって異なりますが、数時間以上かけてゆっくり現れます
・侵入抑制効果はありません
●コバエの発生も予防
・幼虫の駆除による効果
・効果は使用環境やコバエの種類により異なりますが、数日以上かけてゆっくり現れます
●コバエが出やすいゴミ箱やキッチン周りにおすすめ
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●無香性
●ラインナップ:蚊用、ゴキブリ用、ダニ用、コバエ用、ハウスダスト・花粉用(ダニのフン・PM2.5・カビ)
・マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)
【用途】コバエ成虫の駆除、幼虫の駆除による発生予防
【使用期間】約2ヵ月(1日12時間使用・約720時間分)
【適用範囲】4.5畳から12畳
【対象害虫】コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ)
【コバエ発生予防剤】