正面

マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 販売名アース虫ケアIGY4 成分【有効成分】トランスフルトリン1600mg(1個あたり)【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分 注文コード71695009 品番4901080325211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は販売名・成分など5種類から選べます 他の種類を見る

【蚊にとにかく効く秘密】
(1)屋内も屋外もしっかりガード
・屋内への蚊の侵入阻止
・屋外での蚊の忌避
(2)蚊の多い季節に効果的に対策
気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。
(3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア
アース独自のマルチフィラメント構造!
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が
赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
雨にぬれても大丈夫
【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
【防除用医薬部外品】
【蚊にとにかく効く秘密】
(1)屋内も屋外もしっかりガード(直径約4m)
・屋内への蚊の侵入阻止:玄関や勝手口などの外側に1ヵ所あたり1個を設置
・屋外での蚊の忌避:駐車場などの屋外空間に直径4mあたり1個を設置
本品は約1年間使用できます。(本品の有効期間は気温等により異なります)
(2)蚊の多い季節に効果的に対策
気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。
(3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア
アース独自のマルチフィラメント構造!
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きくて「薬剤がたっぷり」+「薬剤が広範囲に広がる」
【使いやすいスライドフック】
・上下にスライドさせるだけ!
・さまざまなドアノブにフィットする!
・ドアノブにピタッとフィットさせることで、落下&ガタつき防止!
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●玄関用
●無臭タイプ
●雨にぬれても大丈夫
●1年用:気温等の影響により短くなることがあります
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)
【販売名】アース虫ケアIGY4
【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
【防除用医薬部外品】

使用方法
(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)
(2)本体にお取替え目安シール(※油性ペン等で書いてください)を貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。
(3)フックを1番上まで引き上げてください。
(4)玄関のドアノブなど吊り下げる所にひっかけて、フィットするまでフックを押し下げてください。ピタッとフィットすることで、風が吹いても落ちにくい!
※お手持ちのヒモを容器の取り付け部に引っかけて、使用することもできます。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 付属品お取替え目安シール 成分【有効成分】トランスフルトリン1600mg(1個あたり)【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分 香り無臭タイプ 対象害虫蚊成虫 有効期間1年用:気温等の影響により短くなることがあります 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 FSC認証認定 FSC認証番号C081641 販売名アース虫ケアIGY4
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※【相談すること】
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※本品の有効期間は気温等により異なります。
※効果が感じられなくなった場合は、新しいものにお取替えください。
※風の影響を受ける場合、十分な効果を得られないことがあります。
※ネット(薬剤含浸部分)に直接触れないでください。誤って薬剤に触れた場合は、石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※火気の付近を避け、子供やペットがもてあそばない場所で使用してください。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
※【保管及び取扱い上の注意】
※高温や火気、直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管してください。
※気温等の環境条件によって、袋の中が濡れていたり、白い固まりがネットや容器についていることがありますが、製品性能や安全性には問題ございません。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管してください。
※捨てる場合は、プラスチックゴミとして各自治体の定める方法で廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする