正面

マモルーム 蚊に効く貼るだけプレート あみ戸用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71695018 品番4901080326317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

あみ戸に貼る、蚊よけプレート。貼るだけで、屋内への蚊の侵入を阻止。屋外での忌避効果も。直径約4mの範囲で効果があります。
【蚊にとにかく効く秘密】
(1)屋内も屋外もしっかりガード(直径約4m)
・屋内への蚊の侵入阻止
・屋外での蚊の忌避
あみ戸1ヵ所あたり1個(直径4mあたり1個)を設置
本品は約1年間使用できます。(本品の有効期間は気温等により異なります)
(2)蚊の多い季節に効果的に対策
気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。
(3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア
アース独自のマルチフィラメント構造!
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きくて「薬剤がたっぷり」+「薬剤が広範囲に広がる」
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●あみ戸用
●2個入(あみ戸2枚分)
●無臭タイプ
●雨にぬれても大丈夫
●1年用:気温等の影響により短くなることがあります
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)
【販売名】アース虫ケアIGY4a
【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
【防除用医薬部外品】

使用方法
(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)※灰色のネットに触れないでください。また、本体から灰色のネットを取り出さないでください。
(2)本体にお取替え目安シール(※油性ペン等で書いてください)を貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。
(3)本体裏側に付いている【マジックテープ】の片面をはがしてください。
(4)あみ戸の屋内側に、本体の【マジックテープ】を軽く押し当ててください。
(5)あみ戸の屋外側から、(3)ではがした【マジックテープ】を本体の【マジックテープ】に重ね合わせ、押し当てて固定してください。
●取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。
●取り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。
●できるだけあみ戸の高い位置で、中央に取り付けるとより効果的です。
●取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸屋外側の【マジックテープ】をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります)※あみの目が細かいあみ戸では、【マジックテープ】で取り付けられない場合があります。
【マジックテープ】は株式会社クラレの登録商標です。
付属品お取替え目安シール 成分【有効成分】トランスフルトリン1600mg(1個あたり)【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分 香り無臭タイプ 対象害虫蚊成虫 有効期間1年用:気温等の影響により短くなることがあります 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 FSC認証認定 FSC認証番号C081641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする