正面

ダニがホイホイ ダニ捕りシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6枚) 注文コード 71695036 品番 4901080097811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。
●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。
●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。
●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。
※全てのダニを捕獲するわけではありません。
●ジャマにならない薄型シート
●1週間・1シートで約44万匹(※粘着シート1枚に捕獲できるダニ数(粘着シートの性能)。製品のダニ捕獲数は使用環境により異なります。)捕獲可能な強力粘着シート採用!
●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。
●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。
●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。
●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。
※全てのダニを捕獲するわけではありません。
●ジャマにならない薄型シート
●お取替え目安:約3ヵ月/枚(使用環境により異なります)
【品名】ダニがホイホイ ダニ捕りシート
【内容量】6枚入(1枚サイズ:120mm×150mm)

使用方法
(1)同封のお取替え目安シールに使用開始日およびお取替え日を記入し、本品に貼付してください。シートに表・裏はありません。(お取替えの目安:使用開始から約3ヵ月)
(2)ダニが気になるところ(布製品の間など)に置いてください。(目安:シングルベッド(90×200cm)に1枚から2枚)※黒い袋は破らずにそのままお使いください。
(3)ご使用後は家庭用ゴミとしてそのまま捨ててください。
【使用場所例】
ふとん・ベッド・まくらの下、ベビーベッド、カーペットの下、ソファのすき間、タタミ、引き出し・衣装ケース(ベビータンスにも)、押し入れ、車の中
用途ダニ捕りシート 付属品お取替え目安シール 材質箱:紙、袋:プラスチック 交換目安1枚約3ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所ふとん・ベッド・まくらの下、ベビーベッド、カーペットの下、ソファのすき間、押し入れ、引き出し・衣装ケース(ベビータンスにも)、畳、車の中など
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※定められた使用方法を守ってください。
※水に濡れないように注意してください。
※黒い袋を破いたり、中身を取り出さないでください。シートを叩いたり振ったりしないでください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、医師に相談してください。
※本品はシート設置面のダニを捕獲しそのまま捨てられます。本品を設置した部材・場所の全てのダニを捕獲するわけではありません。
※本品はイエダニ・マダニ等、通常屋外に生息するダニを対象とした商品ではありません。
※ダニが好む食品成分を配合しているため、わずかなにおいがあります。
【保管および取扱い上の注意】
※直射日光や火気、高温多湿を避け、子供の手の届かない所に保管してください。
※開封前の個包装は箱に入れて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする