※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GRIP

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質最新スモウテックコーティング 厚さ(mm)3 トラスコ品番382-9421 注文コード71695219 品番GRIP3015Y IC808【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品は材質・厚さ・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質最新スモウテックコーティング トラスコ品番382-9421 厚さ(mm)3 コーナー半径(mm)1.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様突切・溝入れ用チップCOAT 穴の形状- チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする