商品状態※理由あり(未使用・未開封)
付属品W3/8切断用刃、スケール、六角棒スパナ、刃カバー、バッテリーBL1040B×2本、充電器DC10SA、システムケース
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最小切断長(mm)20
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約60
最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼