アズピュア アンクルストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) アズワン品番2-2153-04 注文コード71695298 品番CAS2083210【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥7,0605,698
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

足首バンド式の為、手の動きを制限しません。
現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) コード長さ(m)約3 バンド幅(mm)20 バンド長(mm)320 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(バンド部)導電繊維入りポリエステル コードあり アズワン品番2-2153-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする