径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径B1(inch)2 1/2 呼び径B2(inch)1/2 注文コード71695341 品番RT【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5985,998
この商品は呼び径B1・呼び径B2など45種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)65×15 呼び径B1(inch)2 1/2 呼び径B2(inch)1/2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 中心から端面までの距離 L(mm)41 中心から端面までの距離 L1(mm)57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05704772
2023-12-20
用途:
真空回路の脱圧
ICN株式会社 様 (その他業種)

あえて言いますと25Aのメイン管にY字で1/4のものが有ればシンプル可出来ます。

対象商品:
05704797
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
05704797
2016-03-18
用途:
配管部品

灯油のような臭いが気になった。

対象商品:
05704876
2014-08-15
用途:
水用加圧ポンプに

普通・悪いところなどは無いが、あえて言うならば塗布してある油がどこか他のところに付着するとと黒く汚れる。

対象商品:
05704894
2012-09-07
用途:
溶剤計量供給の際の定量前の少量供給部に使用
西メンテナンスサービス 様 (建設業・工事業)

PTネジの食いつき部分の面取り加工が良く組み易かった。

対象商品:
05704781
2012-04-11
用途:
ガス エアー 配管
エスポート 様

商品自体は わりと値打ちだし 使う分にはよい し手配して2日以内に届くのはよいです
しかし かりに10個頼んだらそれぞれが袋に入っているのは出すのに手間がかかるしごみも
増える 業者としては必要ない袋です

1人が参考にしています
対象商品:
05704754
2012-02-25
用途:
ガス エアーの配管

商品としては問題ない が 業者として数を多く買ったときにひとつひとつパッケージされているのは
袋から出すのにてまがかかる

対象商品:
05704745
2012-05-02
用途:
エアーユニットの配管

何度も言うようですが 一個ずつパッケージされているのは出すのに手間がかかるのでせめて10個一袋
くらいにしてほしい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする