商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)270
質量(kg)1.5
電源(V)単相100
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
機能(ソフトスタート機能)なし、(再起動防止機能)なし
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8.2