純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 大容量

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード71695971 品番TNR-C3LK2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,570 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

カラーレーザープリンタ用

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ブラック 適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn 適合機種メーカー沖データ(OKI) 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46836045
2024-08-21
用途:
複合機のトナー交換
教育・研究機関

定期的に購入しています。定期的に購入する者に安価になるサービスが良いのにと思ってます。

対象商品:
46836027
2017-05-07
用途:
印刷
教育・研究機関

品質,梱包共に問題なく,割引日を利用することで出入り業者よりも安価に購入できるため利用しています.

対象商品:
46836027
2017-02-07
用途:
印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーン店通じて購入よりこちらのほうが安いため利用しました
意外と消耗が速いのでこれからもこちらで購入しようと思います
今のところ特に問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(沖データ対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする