ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71696050 品番 PCR3-66【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別) アウトレット
¥54,98044,980

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。
ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。
ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。
刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。
刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。
PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 切断能力インチ(ミリ):1 1/4〜2 1/2(35〜66) 鋼管最大肉厚(mm)3.8 SUS管最大肉厚(mm)3.0 質量(kg)1.75 用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様標準替刃:PCRK-FS トラスコ品番436-8975
注意
※肉厚1.5mm以下のステンレス鋼管(薄肉管)の切断には、ステンレス鋼管用替刃(PCRK-S)を使用してください。

商品説明動画

ラチェットパイプカッター(PCR)紹介 by KTC
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89589306
2024-10-17
用途:
管の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

気持ちよく切れ、狭い所でも作業が出来て満足しています。何回か使用してもちがよければなおいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89589306
2019-12-13
用途:
パイプ切断
建設業・工事業

20年くらい以前から使用していて、現在使用している物が経年劣化もあって壊れたので再度購入しました。
狭い場所でのパイプ切断が出来る事もあり重宝しています。
また、騒音や火器を使用出来ない時でも活躍してます。
自動送り機能があるので、片手でパイプを押さえたままもう片方の手で使用する事も出来ます。
主に薄肉sus管や鋼管の切断に使用してますが、切れ味も良いです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする