角集水器

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズPC50XPC30・S30 ブラック 注文コード71696138 品番MQC6732【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1982,598
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類集水器 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ブラック サイズPC50XPC30・S30 適合サイズ(軒とい)PC50、(たてとい)PC30・S30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75120586
2021-08-27
用途:
雨どい補修
ファニーカスタム&サービス 様

パナソニックの製品ですしなにも問題ありません。割引キャンペーンを利用して御得に購入する事が出来ました。

対象商品:
75120586
2017-04-23
用途:
雨樋の修理作業
製造業

雨樋のメーカーは、殆どが、このメーカーですが、耐久性は信頼できます

1人が参考にしています
対象商品:
75120552
2017-07-31
用途:
軒樋の新設
建設業・工事業

ホームセンターには、ミルクホワイトの品揃えがなく、取寄せの場合は、ケース単位しか受け付けてくれなかったので、助かりました。

対象商品:
75120577
2015-11-19
用途:
雨どい

パナソニックで、良かったです。

対象商品:
75120552
2014-06-17
用途:
雪害による破損修復
beambyhair 様

少量注文にも対応して頂けるので助かります。とても良い商品で価格も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする