18V充電式コーキングガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71696147 品番CG180DZ【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!
作業性を高める、2種類の速度調整機能!
使いやすい角度へ調整、360°回転可能!
後ダレ防止機構付
警告ランプ付
高輝度LED付

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 タイプ本体のみ 押出速度(mm/秒)0〜28 押出力(N)5000(最大) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする