【ワケあり】 ぬくぬく当番 くつ下用 興和新薬ヘルスケア 温度持続時間9時間 71696208

ぬくぬく当番 くつ下用

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード71696208 品番【ワケあり】
在庫数量:残り104点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別) アウトレット
¥299249
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持続時間がメーカー最長の9時間。立ち上がりも早くなりました。
くつやくつ下になじみやすいように不織布の色を黒にしました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 温度持続時間9時間 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 最高温度(℃)41 平均温度(℃)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
事務所でPC作業時

すぐ熱くなります。前とじの事務所スリッパで使用しており、熱すぎた時は、つま先とかかとを入れ替えたりしてます。外で靴の中に入れていたら、熱すぎて我慢できないかもですが私は事務所スリッパなので特に不満はありません。

対象商品:
68705078
2020-12-04
用途:
冬場の安全靴の中
製造業

熱すぎず良いと思います。
以前、他メーカーの物を使用していましたが、履き始めが熱く、時間よりだいぶ早く冷たくなっていました。
こちらは、熱すぎず、持続力もあります。

対象商品:
68705078
2018-02-28
用途:
工場内で着用
製造業

保温持続時間が9時間という事で購入したのですが、お昼休み靴を脱いで食事をするとカイロが更に熱くなり着けていられません。5時間用はそんな事なかったでそこちらに戻します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする