※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ穴付ストラップクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 適合ボルト径M14 トラスコ品番400-0820 注文コード71696251 品番TPS-104【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品は材質・適合ボルト径・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35) 質量(kg)0.72 幅(mm)38 高さ(mm)19 長さ(mm)150 適合ボルト径M14 ねじ穴(受けねじ)M14 用途ワークの押さえ。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番400-0820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする