3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ケーブル収納・配線
3M(スリーエム)の 電線保護
3M(スリーエム)の 電線保護その他関連用品
電磁ガードシールドスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
テープ幅(mm)
7
注文コード
71696357
品番
DS-7【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥88,980
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ幅(mm)
7
テープ長さ(m)
10
特性
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
用途
摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
金属箔付ガラス繊維
質量(g)
210
規格
UL規格対応 (file E120470)