六角軸鉄工ドリル

(15件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71696391 品番 4.5MM【ワケあり】
在庫数量:残り41点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥708569

充電式ドリルでの使用に最適です!
柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 溝長(mm)46 全長(mm)111 刃径(Φmm)4.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル トラスコ品番657-3231 材質ハイス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09495525
2026-01-17
用途:
鉄骨の下穴
オカケン 様

サクサク切れるから良いと思う!
切削油を使用すればだいぶ長く使えますね!

対象商品:
09535127
2022-07-05
用途:
木工作業下穴あけ目的
Atelier cockru 様 (製造業)

染に使う木枠作成のために購入しました。作業性もよく効率的に作業が進みました。次回も購入したいとおもいます。ー

対象商品:
09535136
2022-05-26
用途:
木材への下穴あけ

堅木に細いビスを打つときに下穴をあけるために購入しました。細いドリルですので、折れないように若干気を使います。

対象商品:
09535251
2021-09-21
用途:
木材の組立式パーツの穴空けに使用
その他業種

削りがスムーズで安定感もありストレス無く作業出来ました

対象商品:
09495595
2021-09-04
用途:
鋼板へのタップたての下穴

食い込みが良く、良い製品です。耐久性にも期待します。

対象商品:
09535382
2021-11-11
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この部品は六角軸になっているので、インパクトドライバーど簡単に抜き差しできる事で、良かった

対象商品:
09535416
2021-03-29
用途:
検証動画で見て

長く使えそうだったので購入。
安いニチネンなんかは本当に使い捨て。
真鍮には深く食い付いてしまうほどの鋭さ。

対象商品:
09535136
2020-10-29
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器を収納するケースの加工用途でリピート購入です。

六角軸でインパクトですぐに使える良さがあり、切削面がとても綺麗です。
ポンチを打ってまずはこの1.5mmで穴あけすることでドリルの単体で使用しても穴のズレが殆ど無くなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする