NWPC-162-RFCH【ワケあり】 NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 71696409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
極数
2
コンタクト形状
メス
シェルサイズ
16
注文コード
71696409
品番
NWPC-162-RFCH【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,4981,798

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ
ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
ストレート
シェルサイズ
16
コンタクト形状
メス
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
極数
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
逆芯(電源側)
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+85
コネクタ形状
レセプタクル
材質(コンタクト)/処理
銅合金/ニッケルめっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)
4.5~10.0
導体断面積(mm2)
0.75
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
黄銅/クロムめっき
限界操作電圧(V)
200
耐電圧(V/min)
1000
結線方法
はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39277831
2022-10-05
用途: キャンピングカーの外部充電端子に使用
井上モータース自動車・二輪車・自転車関連業

配線接続には半田付が必要ですが、コネクター部分の絶縁が必要となり、配線に半田付後伸縮チューブにて絶縁処理しました。端子外周に絶縁加工があると、接続が楽になると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39277831
2020-05-14
用途: キャブコンの外部電源入力に
その他業種

運転席側だけに着いていた外部電源を助手席側にも増設。納車時に着いていたものと同じ商品で信頼性のあるものです。

2が参考にしています
対象商品 : 39277831
2018-06-17
用途:
製造業

値段的に安く発送も早く 精度が良く錆に強いみたいです

1が参考にしています
対象商品 : 39277901
2017-11-13
用途: ボートの作業灯の設置
製造業

作りはしっかりしてます。ハンダ付けの端子もハンダ付けし易く出来てます。

1が参考にしています
対象商品 : 39278084
2016-08-05
用途: 制御機器
グレイ建設業・工事業

七星のコネクタはいいですね!七星しか使ったことがないけど

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする