商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)約320(電池含む)
タイプ1枠
使用温度範囲(℃)0〜+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100
表示方式ピッ音
電源電圧(V)DC3(単三型アルカリ幹電池×2本)
消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下
送信出力1mW以下
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
送信周波数(MHz)426.1