豊田化工
豊田化工の 研究関連用品・実験用必需品
豊田化工の 保存/デシケーター
豊田化工の 乾燥剤(シリカゲル 等)
不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(100個)
質量(g)
100
注文コード
71696707
品番
Nシロ100G【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
100g×100個入
寸法(mm)
155×95
質量(g)
100
アズワン品番
62-3150-97