体位固定クッション (640×200×220mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71696795 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥19,60215,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

斜面に背中をあてて、横寝用クッションとしてお使いいただけます。
重みがかかるとゆっくりと沈んでいき、滑らず、安定感を保ちます。
優しい肌触りで、体圧分散にも優れ、褥瘡予防に威力を発揮します。
帯電防止・撥水性・防汚性・伸縮性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体/特殊低反発ウレタン(ハードタイプ)、カバー/ポリエステル100% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×200×220 アズワン品番0-2375-01 洗濯方法洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする