オフィスシュレッダー OF18J

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71696890 品番OF18J【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】
【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。
オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、
刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ダストボックス容量(L)30 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ABS樹脂、ポリカーボネート ホワイト 質量(g)17700 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604 連続使用時間(分)15 細断枚数18 細断寸法(mm)4×41 投入口幅(mm)218 最大細断枚数18 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604 細断可能物コピー用紙・カード リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19576087
2024-06-12
用途:
保管期限を過ぎた患者様カルテの破棄
庄瀬こばやし接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

大量の個人情報書類の破棄に非常に役立ち大活躍しています。

対象商品:
19576087
2023-07-11
用途:
事務所で使用
製造業

会社の事務所で毎日使っています。使いやすく問題なく使用できていて助かっています。

対象商品:
19576087
2023-09-15
用途:
プリントした不要の用紙の処理
有限会社カトー設備設計 様 (建設業・工事業)

特にはありませんが、使用時間もう少し長い方が良かったかな

対象商品:
19576087
2022-07-09
用途:
音も静かで使いやすいです。
合同会社ソフトケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

事務所で毎日使ってます。音も静かで使いやすいです。

対象商品:
19576087
2021-01-05
用途:
事務所内重要書類等の裁断
サービス業

一度に20枚の裁断が可能となり、効率的に処理ができるようになりました。また、安全装置が大きく緊急時には直ぐに対処できるので分かりやすく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする