商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ295●質量(kg):7.0●材質/塗装:鋼板・アルミダイカスト/シルバーサテン塗装、木製/(表)ダーク色・(裏)ホワイトウッド、形成シリコン/乳白色●ランプ:LED6.2W(E17)×6●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:12.3W(50Hz)、14.7W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3400Lm●消費電力:37.2W●固有エネルギー消費効率:91.3Lm/W●平均
アズワン品番65-3657-84