PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
71697075
品番
PRT6EH-C【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
ケーブルなどの仮止めに。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
UL難燃性(94V-2)
トラスコ品番
496-2613
材質
ナイロン66
長さ(mm)
564
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
2
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
152
引張強度(N)
1112
使用場所
屋内
特性
難燃