画像準備中

透過型・耐熱狭光芒ファイバ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71697127 品番FT-KV40H1
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途汎用 仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8° その他【スリーブ】無 径(Φmm)光軸径・スポット:2.5 使用温度範囲(℃)-40〜105 保護構造IP30 検出方式透過型 先端径(mm)Φ4 方向【光軸】サイドビュー 検出距離(mm)(STD・HYPR・U-LG・LONG):3,600 (FX-500シリーズの場合)、(FAST):2,780 (FX-500シリーズの場合)、(H-SP):930 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合):STD : 3,600 / H-PWR : 3,600 / LONG : 3,600 / FAST : 2,780 / H-SPD : 930 対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可 先端長(mm)25mm 許容曲げ半径(mm)R10 ファイバ長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ狭光芒
注意
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする