※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類通信タイプ 注文コード71697145 品番HL-G205B-S-SK
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は種類など6種類から選べます 他の種類を見る
種類通信タイプ 分解能(μm)1.5 直線性範囲限定(上段):±0.05%F.S.(45mm〜55mm)、(下段):±0.075%F.S. ビーム径Φ60μm RoHS指令(10物質対応)対応 測定中心距離50mm(±10)
関連資料:チラシ(2.16MB)
注意
※ケーブルは、センサ本体には付属されていません。必ずオプションケーブルをご購入ください。
※特に指定のない場合、下記測定条件で測定した代表値です。すべての対象物に対して性能を保証するものではありません。
※測定中心距離における実力値で、中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。定義域外にも漏れ光があり、検出ポイントの周囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする