※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
アナログ出力タイプ
注文コード
71697179
品番
HL-G205B-A-SK
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アナログ出力タイプ
分解能(μm)
1.5
直線性
範囲限定(上段):±0.05%F.S.(45mm〜55mm)、(下段):±0.075%F.S.
ビーム径
Φ60μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定中心距離
50mm(±10)
関連資料:
チラシ(2.16MB)
注意
※ケーブルは、センサ本体には付属されていません。必ずオプションケーブルをご購入ください。
※特に指定のない場合、下記測定条件で測定した代表値です。すべての対象物に対して性能を保証するものではありません。
※測定中心距離における実力値で、中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。定義域外にも漏れ光があり、検出ポイントの周囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。
商品説明動画
参考になった