本体

スーツケース 拡張機能・HINOMOTO超静音キャスター【NT-XB0502】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 容量(L)Sサイズ/40 注文コード71697215 品番NT-XB0502 ブラック S
参考基準価格(税別)¥18,164 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・容量など15種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。容量拡張機能を備え、通常時の約20%容量UP。お土産などが増える帰路にも安心です。
キャリーはHINOMOTO社製静音キャリーで従来品より30%の騒音カット。安定感のある直径50mmダブルキャスターで段差も溝もストレスフリーな安定走行が可能です。
海外旅行にも安心な「TSAロック」を採用。側面に底足付き&隠しフックと細部までこだわった設計です。
自分らしさの叶う落ち着きがありながらも個性的なカラー5色展開です。

仕様キャリーバー:高硬度アルミ合金採用4段階調節、スマホスタンド搭載 材質ボディ:ポリカーボネート100% 質量(kg)3.2(超軽量) ブラック 容量(L)Sサイズ/40 キャスター直径50mmHINOMOTO社製ダブルキャスター、360°回転、ゴム素材高耐久 寸法(cm)幅37×奥行23×高さ54.5(3辺合計114.5)キャスター直径:5 機能容量拡張(約20%UP)、スマホスタンド、底足フック、防水ポケット付き内装 使用の目安宿泊目安:1-3泊(機内持ち込み可) 開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする