仕様キャリーバー:高硬度アルミ合金採用4段階調節、スマホスタンド搭載
材質ボディ:ポリカーボネート100%
質量(kg)3.2(超軽量)
色ミッドナイトグリーン
容量(L)Sサイズ/40
キャスター直径50mmHINOMOTO社製ダブルキャスター、360°回転、ゴム素材高耐久
寸法(cm)幅37×奥行23×高さ54.5(3辺合計114.5)キャスター直径:5
機能容量拡張(約20%UP)、スマホスタンド、底足フック、防水ポケット付き内装
使用の目安宿泊目安:1-3泊(機内持ち込み可)
開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載