仕様キャリーバー:高硬度アルミ合金採用4段階調節、スマホスタンド搭載
材質ボディ:ポリカーボネート100%
質量(kg)5
色オートミールグレー
容量(L)Lサイズ/95
キャスター直径50mmHINOMOTO社製ダブルキャスター、360°回転、ゴム素材高耐久
寸法(cm)幅49×奥行30.5×高さ75(3辺合計の和154.5)、キャスター直径:5
機能容量拡張(約20%UP)、スマホスタンド、底足フック、防水ポケット付き内装
使用の目安宿泊目安:7泊以上
開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載