テリック コンフォーサボー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 ドクターズホワイト サイズXS(22cm〜22.5cm) 注文コード71697775 品番TE-01
販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は色・サイズ15種類から選べます 他の種類を見る

医療従事者向けのテリックが欲しい」との声により誕生したサボタイプ。シンプルなデザインは普段使いにもぴったりでつま先を覆うクローズドタイプは、夏は素足で、冬はソックスを合わせることで1年中活躍します。アーチサポートで足圧を軽減し、履くほどに気持ち和らぐリカバリーサンダルです。

仕様男女兼用・2WAY 材質EVA ドクターズホワイト サイズXS(22cm〜22.5cm) 質量(g)162(片足・Mサイズ) 備考サイズ選びで迷われたら1サイズアップをお勧めします。 ヒール(cm)3 足囲2E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする