EG緊急脱出用ハンマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71698010 品番J-740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

緊急時の脱出ツール。軽い力でガラスを粉砕。シートベルトカッター搭載。専用ホルダー付。

用途災害対策 材質タングステン鋼・ABS樹脂・ステンレス鋼 幅(mm)87 高さ(mm)235 奥行(mm)38
注意
※割ることが出来ないガラス表示マークJIS L・JIS LP・AS1・//

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする