EG USB充電式ミニブロワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71698019 品番J-1253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

洗車の仕上げや車内の清掃に。3段階風速調整。最大風速秒速50m。

用途車の洗車 幅(mm)36 高さ(mm)131 奥行(mm)60 使用時間弱:約4時間 中:約40分 強:約15分 充電時間USB-A 約3時間30分 危険物の類別非危険物
注意
※防水・防滴ではありません。USB電源は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする