JB フレグランスジェルカン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71698028 品番OAJON3801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

缶のフタを開けるだけで使用可能。中の芳香剤はジェル状の為、こぼれる心配がなく車内でも安心して使用出来ます。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。

用途車の芳香剤 成分ジェル・香料 幅(mm)72 高さ(mm)84 奥行(mm)72 香りホワイトムスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする