ジョンズブレンド
ジョンズブレンドの 消臭/芳香/除菌
ジョンズブレンドの 車用消臭剤
JB フレグランスジェルカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71698037
品番
OAJON3806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
缶のフタを開けるだけで使用可能。中の芳香剤はジェル状の為、こぼれる心配がなく車内でも安心して使用出来ます。爽やかな香り高いムスクジャスミンの香り。
用途
車の芳香剤
成分
ジェル・香料
幅(mm)
72
高さ(mm)
84
奥行(mm)
72
香り
ムスクジャスミン