ジョンズブレンド
ジョンズブレンドの 消臭/芳香/除菌
ジョンズブレンドの 車用消臭剤
JB フレグランス&デオドラントルームミスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71698055
品番
OAJON0201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
しっかり消臭&素敵な香りで一気にリフレッシュ。消臭剤配合。香りでごまかさず嫌な臭いをしっかり消臭。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
65
高さ(mm)
175
奥行(mm)
65
香り
ホワイトムスク