ジョンズブレンド
ジョンズブレンドの 消臭/芳香/除菌
ジョンズブレンドの 車用消臭剤
JB クリップエアフレッシュナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71698080
品番
OAJON3301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
エアコンクリップタイプの芳香剤。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
奥行(mm)
50
香り
ホワイトムスク